岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54514618
品番
19KHB10SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質
鉄製
高さ(mm)
50
幅(mm)
52.5、受け口:10
穴ピッチ(mm)
20
穴径(Φmm)
7
注意
※サイズの違いは受け口の幅が異なります。