SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54514636 品番 19SLSCS00SU-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス製なので野外での使用も安心です。
スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。

材質ステンレス製 幅(mm)74 高さ(mm)35 穴径(Φmm)6 奥行(mm)38 穴ピッチ(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
壁スイッチのガード

作りがしっかりしていて頑丈なので安心しました。
ガードとして役に立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする