岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
アルミ製 サーチライトステー受け金具 縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54514688
品番
19SLU000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。
材質
アルミ製
幅(mm)
106.5
高さ(mm)
116
タイプ
縦型
穴ピッチ(mm)
80