岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
鋳鉄製 スパナー 受け金具(スパナ立て)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54514749
品番
19SPT00F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
締め込みスパナを自立させるための受け金具です。
材質
鋳鉄製
幅(mm)
81.5
高さ(mm)
50.5
穴径(Φmm)
7
穴ピッチ(mm)
65
注意
※スパナは別売りです。