鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54514776 品番19TK00SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。

材質鉄製 幅(mm)60、受け口:26 高さ(mm)68 穴ピッチ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
ハンマー工具の壁掛け用
黒河農園 様 (農・林・水産業)

受け口のサイズが10φから29φまで5種類あるので、ハンマーの柄の太さに応じて板に縦収納しています。文章では伝えにくいので画像を添付できると良いのですが‥‥
コンパクト収納でとても使い勝手が良いのでお知らせしたいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
54514776
2024-02-16
用途:
スコップの固定に
キザカ電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作業車の荷台にスコップ固定用に取り付けました。1個でも保持力に不満はありませんが、今回は上下2個で保持させました。空間の有効利用に適しています。

対象商品:
54514776
2023-09-11
用途:
トラクターに鍬を、常備する為
その他業種

トラクターのロータリー上に設置
固定するので非常に使用しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする