岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
SUS製 消防/散水ホース用固定ホルダー(ホースブラケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54514794
品番
19HB00SU-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
可動する部位に別売りのパイプ支柱等を差し込んで、仕切り棒を作ります。左右独立しているので環境に合わせて仕切り棒の長さが調節できます。
高さ(mm)
175
幅(mm)
60
奥行(mm)
47
径(Φmm)
支柱パイプ差込:21
穴ピッチ(mm)
40
仕様
向き:左側