岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54515205
品番
19QW65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質
アルミ製
幅(mm)
178
高さ(mm)
210
穴径(Φmm)
12
奥行(mm)
41
規格
65A用
穴ピッチ(mm)
70