岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
鉄製 消防用ハシゴ掛け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
【大】
注文コード
54515363
品番
19HSK00SS-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二つ折りはしごを車両に積載する際の取付キャッチです。
材質
鉄製
全長(mm)
465
規格
【大】
サイズ(mm)
受け口:155