岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 電気・電源関連機器
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
7A
注文コード
54515485
品番
19BTP07XX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。
高さ(mm)
126
幅(mm)
70
奥行(mm)
22
穴ピッチ(mm)
100
仕様
7A