岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
亜鉛製 消防用管鎗ノズル 固定金具(無反動キャッチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54515503
品番
19MKCK00Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
消防車に積載する「無反動管鎗」をキャッチ(固定)する金具です。
材質
亜鉛製
幅(mm)
74
高さ(mm)
151
穴径(Φmm)
8.5
穴ピッチ(mm)
54.5