岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナー支柱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54515528
品番
18CS210Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質
亜鉛製
幅(mm)
59.5
高さ(mm)
210
穴径(Φmm)
9.5
内径(Φmm)
25.5 公差+0/-0.5
規格
210L
穴ピッチ(mm)
41