地下式消火栓用スタンドパイプ 上向き直型 レバー引上げ取り外し式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54516079 品番 10H-CH6580A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

地下式消火栓用スタンドパイプ。
消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
吐出部は上向きなので、垂直に延長したい場合に最適です。
レバーを引上げることで取り外すことができます。

材質アルミ製 全長(mm)(口金中心)800 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする