ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54516386 品番 04XNM50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート〜噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。

材質アルミ 呼び径50A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする