岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 管鎗・ノズル
アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54516919
品番
04TO6517A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質
アルミ
呼び径
根元側口径:65A
吐出口径(mm)
17
材質(金具)
アルミ
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。