消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54517016 品番 05Y5017A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0〜120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。

材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:50A 吐出口径(mm)17A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
※こちらは消防用管鎗と呼ばれるノズル専用となっており、他のガスネジ規格(管用テーパーネジ
RC・R 管用平行ネジ Gネジ)と互換性はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54517007
2022-05-24
用途:
野球場の水撒き
建設業・工事業

以前、使用していたノズルタイプよりも使いやすくてとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする