岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 管鎗・ノズル
消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54517086
品番
05Y3K5017A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0〜120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
呼び径
口径:50A
吐出口径(mm)
17A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。