※メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫/冷凍庫
Panasonic(パナソニック)の 製氷機
製氷機 チップ120kgタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54521146
品番
SIM-C120B
参考基準価格(税別)
¥1,090,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力
110/120kg(50/60Hz)
貯氷量(kg)
34
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
440/490
標準消費電力料金(円/h)
11.9
給水方式
水道直結
寸法(mm)
氷:10×20×20
電源コード(m)
2.5
注意
※車上渡しのみの対応です。別途給水・排水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。