※メイン画像

SIM-C120LB 製氷機 チップ120kgタイプ Panasonic(パナソニック) 54521155 SIM-C120LB 製氷機 チップ120kgタイプ Panasonic(パナソニック) 54521155

製氷機 チップ120kgタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54521155 品番 SIM-C120LB
参考基準価格(税別)¥1,187,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。

製氷能力110/120kg(50/60Hz) 貯氷量(kg)68 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)440/490 標準消費電力料金(円/h)11.9 給水方式水道直結 寸法(mm)氷:10×20×20 電源コード(m)2.5
注意
※車上渡しのみの対応です。別途給水・排水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする