XPRESSO NANO デラックス歩行器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54525836 品番 SB
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ワンタッチで折りたたみが可能です。ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。シートは柔らかいパッド入りの折りたたみ防水シートです。細かなところに工夫がいっぱい。新世代の歩行器です。★中央折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、取扱いも簡単です。★カーブしたフレームデザインにより、究極の安定性を実現。より強度を増しながら軽量化するため航空機グレード6051のアルミ部品を採用しています。★ブレーキケーブルが出ないので、使用時に手や洋服に引っかかりません。★ブレーキやロックをかけるのが簡単な軽いブレーキハンドルです。★脱着自在で洗えるお手入れ簡単な防水の座席クッションです。★安全カバー付きのプッシュボタン式ハンドル調節は、ワンタッチで簡単にハンドル高さを変更できます。★折りたたみ式のかごは5キロまで収納することができ、簡単に取り外してお手入れできます。★オフセットリアフォークよりスペースをとることでつまづきを防止し、快適な歩行を実現します。

材質フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル繊維 寸法(mm)座面:430×205 質量(kg)7 スカイブルー 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×620×770〜850 キャスター径(Φmm)200 座面高さ(mm)480(クッションシート含む) アズワン品番7-3752-02 折りたたみ寸法(mm)260×620×765〜840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする