アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬管理
アズワンの 薬ケース
服薬アラーム おくすりですよ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54528898
品番
TS-96M
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
薬を飲む時間を1日4回まで自由に設定可能です。耳の遠い方のために振動機能付きです。携帯に便利なキーフック付きです。本人や身内の声でお知らせし、薬の飲み忘れを防ぎます。
付属品
単4アルカリ電池×2本(テスト用)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
90×30×20
質量(g)
34
録音時間
15秒
アズワン品番
7-6470-01
アラーム
音声再生・本体振動