EVOLUTION
EVOLUTIONの 歩行関連
EVOLUTIONの 歩行器
歩行車 ジャパンベースモデル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54534227
品番
JBM
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軽量で持ち運びが楽に行えます。柔らかく座り心地の良いクッションです。持ち物の収納やお買い物に便利な2種類のバッグが付いています。
材質
フレーム/スチール、座面/PU(ポリウレタン)レザー・PU(ポリウレタン)フォーム、バッグ/ナイロン
寸法(mm)
座面:355×325
質量(kg)
7.7
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
(前輪/自在、後輪/固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×620×775〜840
キャスター径(Φmm)
203
座面高さ(mm)
500
アズワン品番
7-7333-01
折りたたみ寸法(mm)
555×330×840