カテーテル収納ユニット オプションラック CA-Uシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-8035-01 注文コード54544036 品番CA-U600
参考基準価格(税別)¥113,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

上段のスペースも安全に有効活用!扉には安全のため、マグネットキャッチがついています。

付属品連結金具×4個 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)600×450×500 アズワン品番7-8035-01 扉形式片扉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする