プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の カテーテル
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他カテーテル用品
カテーテル収納ユニット オープンラック
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54544054
品番
CA-O900
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品
棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
900×450×1900
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
63(アジャスター付き)
アズワン品番
7-8036-01