カテーテル収納ユニット ボックス収納型 CA-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-8037-02 注文コード54544079 品番CA-B900
参考基準価格(税別)¥405,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

高さがあり長尺のカテーテルも収納可能です。ボックスごとに傾斜させて奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。カテーテルをボックスごと立てて収納できます。

材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)900×450×1900 有効内寸(mm)150×380×698 材質(キャスター)ゴム製 キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き) ボックス収納数(個)5個 アズワン品番7-8037-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする