プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の カテーテル
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他カテーテル用品
カテーテル収納ユニット ハンガーラック CA-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-8038-01
注文コード
54544088
品番
CA-H600
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライドハンガー式ですっきり収納!スライドハンガー式で、奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
アズワン品番
7-8038-01
寸法(mm)
600×450×1900
仕様
フック本数:20個
材質
ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)
63(アジャスター付き)
材質(キャスター)
ゴム製