ERA21P L エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544955

ERA21P L エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544955
ERA21P L エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544955
ERA21P L エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカル 54544955

エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
サイズL
内容量1枚注文コード54544955品番ERA21P L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

両サイドに逆向きのポケットがついており、指をかけて履くことができます。手指の拘縮や麻痺がある方に便利です。更衣介助をする際も、被介護者の肌に直接触れずに介助が行えます。軽失禁に対応してます。尿取りパット等との併用がおすすめです。

材質本体/綿、防水パット/PU(ポリウレタン)、ポリエステルピンクサイズLヒップ(cm)92~100アズワン品番7-8089-02洗濯方法洗濯可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)、塩素系漂白剤不可、ドライクリーニング不可、乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする