エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54544989 品番 ERA21B L
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両サイドに逆向きのポケットがついており、指をかけて履くことができます。手指の拘縮や麻痺がある方に便利です。更衣介助をする際も、被介護者の肌に直接触れずに介助が行えます。軽失禁に対応してます。尿取りパット等との併用がおすすめです。

材質本体/綿、防水パット/PU(ポリウレタン)、ポリエステル ベージュ サイズL ヒップ(cm)92〜100 アズワン品番7-8090-02 洗濯方法洗濯可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)、塩素系漂白剤不可、ドライクリーニング不可、乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする