星光医療器
星光医療器の 歩行関連
星光医療器の 歩行器
歩行補助器 アルコーSK型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54550196
品番
100628
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥79,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
79,980
バスケットに入れる
ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質
本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー
質量(kg)
11.8
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460/500(前/後)×515×750〜1020
内寸幅(mm)
マット部:(前/後)240/305
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き)
アズワン品番
8-4608-04
昇降方式
ガススプリング式
注意
※100573専用ガードル棒セットは取り付けできません。