073133 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007 COSTADO(コスタード) 54577304 073133 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007 COSTADO(コスタード) 54577304

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577304 品番073133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの
操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フロントとテンプルの外側は黒、内側はモスグリーンのツートン
カラーでおしゃれに仕上がっています。

色(柄)
ツートンカラー
【フロント、テンプル】ブラック
【内側】モスグリーン
サイズ(mm)
【レンズ横】約:51
【ブリッジ】約:19
【テンプル】約:141
【天地】約:29
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
付属品ソフトケース 仕様バネ丁番 質量(g)約23 度数2 ブルーライトカット率0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする