073044 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P005 COSTADO(コスタード) 54577837 073044 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P005 COSTADO(コスタード) 54577837

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P005

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54577837 品番 073044
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適で、
バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フレームとケースのデザインをマッチングさせたスタイリッシュモデル。

サイズ(mm)
【レンズ横】約:52
【ブリッジ】約:16
【テンプル】約:148
【天地】約:22
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
付属品ソフトケース 仕様バネ丁番 質量(g)約20 色(柄)ブラック/クリア(グラデーション) 度数度無し ブルーライトカット率0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする