073053 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P006 COSTADO(コスタード) 54577925 073053 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P006 COSTADO(コスタード) 54577925

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P006

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 度数1.5 注文コード54577925 品番073053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は度数7種類から選べます 他の種類を見る

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適で、
バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フレームとケースのデザインをマッチングさせたスタイリッシュモデル。

サイズ(mm)
【レンズ横】約:52
【ブリッジ】約:16
【テンプル】約:148
【天地】約:22
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
付属品ソフトケース 仕様バネ丁番 質量(g)約19 色(柄)ブラック/レッド(チェック) 度数1.5 ブルーライトカット率0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする