IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの ストリート/オフロード
MIBRO 24 (ミブロ24)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54580498
品番
196195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
オールラウンドなMTBタイヤ、プロライダーが認めるMIBROの性能はそのまま24インチにサイズダウン。
本格的にMTBを始めるジュニア&ヤングライダーにおすすめ
親子でMTBライドを楽しみたい人へ
セット内容
タイヤ(1本バラ)
色
ブラック
サイズ
HE 24x2.10
質量(g)
520
タイプ
H/E
No.
【IRC】196195
ビード
アラミド
標準空気圧(kPa)
250-400
標準空気圧(PSI)
40-60
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54580498
196195
27262577
M107
ミブロ 24
IRC
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました