ハウツー
ハウツーの 冷蔵庫/冷凍庫
ハウツーの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
ワンプッシュアイストレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54583115
品番
PH-F79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
簡単に取り出せる
用途
氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレー」(製氷皿・製氷器)。 半円状の氷が一度に10個作れる。 必要な分だけクルンッと取り出せるので時短に。 氷以外にもジュースやコーヒーなどのドリンクを凍らしたり、離乳食やだし汁を冷凍して作り置きするなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので大量に作りたい時に便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。
トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質
ポリプロピレン
間口(mm)
124
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約12.4×26×2.9
注意
※製氷時や離乳食・だし汁を冷凍する際は、入れる量を必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。