用途ぎっしり入れてすぐに冷やすことができる、ブロック形状のこつぶ氷が作れる「ブロックアイストレーこつぶ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に84個の小さめこつぶ氷が作れる。 ニオイ移りを防ぐフタ付き。重ね置きもできるので作り置きにも便利。 水ではなくコーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。氷嚢・アイスバッグに入れてスポーツの後のアイシングやクーリングにも。 氷を取り出す際は、フタを外して本体をひねりフタを受け皿にして取り出してください。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。耐熱温度 110℃。耐冷温度:-20℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)114
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.4×26×4.2