キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583709 品番 2106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200

家電下に便利な作業スペースができるキッチンスライドテーブル。必要な時だけ引き出せるスライドテーブルで家事
効率アップ!スライドテーブルは調理スペースとして使用できます。お料理の一時置きにも便利。スライドテーブルは
最大約25cm引き出せます。

材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン ブラック 質量(g)約4300 耐荷重天板:約17kg スライドテーブル:約2kg(天板に4kg以上の物を置いた状態) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×39〜64.5×4 内寸(cm)天板:約W45×D37 スライドテーブル:約W44.5×D25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする