ランチョンマットスタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583788 品番 2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

置き場所に困るランチョンマットをスリムに浮かせて収納できるスタンド。浮かせて収納できるので、ほこりなど
が付かず衛生的。ランチョンマット以外にもキッチントレーなどの収納にも便利。幅が約6.5cmとスリムな設計
なので電子レンジなどの横に置いても邪魔になりません。丈夫で重いスチール製なので、ティッシュケースやキッ
チンタイマーなどのマグネット小物をつけて使用できます。長方形以外に丸形のランチョンマットにも対応して
います。

材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約2000 適合サイズ厚さ約2.4cmまでのランチョンマット・キッチントレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×6.5×26.5 耐荷重(g)本体に設置できるマグネット製品:約500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする