シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54583858 品番1975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンク下の開き扉や引き戸に引っ掛けるだけ。置き場所に困るまな板・トレー・キッチン周りの小物・掃除
用具などを簡単収納。キッチン周りで使用するゴミ袋やブラシなどもスッキリ整頓できます。収納部の高さを
3段階で調節できます。シンクの深さに合わせて高さを変えられます。付属のフックでブラシや小物なども
収納可能。

付属品六角レンチ フック×5 クッション×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約920 備考高さ3段階調節(5cm間隔)、取り付け可能な扉 扉の幅:約38cm以上(扉のハンドル、丁番含まず) 扉の厚さ:約1.5〜2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 シンクの深さ(シンク手前の板の高さ):約20cm以下(シンク下扉でご使用の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×6.5×32〜42 内寸(cm)収納部:約W37.5×D3.7×H16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする