曜日別特売
2003 石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック 山崎実業 54583894

2003 石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック 山崎実業 54583894
2003 石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック 山崎実業 54583894
2003 石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック 山崎実業 54583894
2003 石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック 山崎実業 54583894
2003 石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック 山崎実業 54583894

石こうボード壁対応トレー付きペーパータオルディスペンサー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54583894品番2003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

石こうボードピンで洗面所やトイレに簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。
シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。上面はトレーになっているので小物や
スマートフォンなどの一時置きにも便利。補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの
補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。
石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。

備考
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約620耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.5×13.6(蓋開口時:約H26.3)内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする