シンク扉オールインワンキッチンツールホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583980 品番 4512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

シンクの扉に引っ掛けるだけの簡単取り付け!キッチンツールをまとめて収納できるオールインワンツールホルダー!扉の内・外側を選
ばず、まな板や包丁・カトラリーを仕分けして収納いただけます。まな板も一緒に収納できるのでキッチンツールが省スペースにまとまり
ます。包丁やキッチンばさみを収納できるスリット入り。シンク扉に設置する際は、設置したい場所に合わせてフックの長さを3段階で
調節可能です。シンク上に置いてのご使用も可能です。

付属品クッション(薄)×4 クッション×2 クッション(厚)×2 材質本体:ABS樹脂 扉用フック:PPA樹脂 ホワイト 質量(g)約800 備考取り付け可能な扉(扉用フック) 扉の幅:約24cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.5〜2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 扉の内側に取り付けて使用する際はシンクの深さ:約22cm以下 ※本製品は屋内の一般的な平面のシンク下の扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。 耐荷重まな板収納部:約1kg 刃物収納部:約500g カトラリー収納部:約各250g 適合サイズ刃渡り:約22cm・厚み5mm以下の包丁 キッチンバサミ:厚み15mm以下 耐熱温度(℃)本体:90 扉用フック:220 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約24×9×35 内寸(cm)まな板収納部:約W23.5×D3.5×H34.8 刃物収納部(長):約W9.8×D0.5×H22 刃物収納部(短):約W6.3×D0.5×H22 キッチンバサミ収納部:約W3.2×D1.5×H22 カトラリーポケット(深):約W6.3×D4.5×H14.8 カトラリーポケット(浅):約W6.3×D4.5×H11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする