付属品クッション(薄)×4 クッション×2 クッション(厚)×2
材質本体:ABS樹脂 扉用フック:PPA樹脂
色ブラック
質量(g)約800
備考取り付け可能な扉(扉用フック) 扉の幅:約24cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.5〜2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 扉の内側に取り付けて使用する際はシンクの深さ:約22cm以下 ※本製品は屋内の一般的な平面のシンク下の扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重まな板収納部:約1kg 刃物収納部:約500g カトラリー収納部:約各250g
適合サイズ刃渡り:約22cm・厚み5mm以下の包丁 キッチンバサミ:厚み15mm以下
耐熱温度(℃)本体:90 扉用フック:220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約24×9×35
内寸(cm)まな板収納部:約W23.5×D3.5×H34.8 刃物収納部(長):約W9.8×D0.5×H22 刃物収納部(短):約W6.3×D0.5×H22 キッチンバサミ収納部:約W3.2×D1.5×H22 カトラリーポケット(深):約W6.3×D4.5×H14.8 カトラリーポケット(浅):約W6.3×D4.5×H11.8