フィルムフックラップホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584086 品番 2164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ガラスドアの冷蔵庫やキッチンシンク扉にフィルムフックで簡単に取り付けできるラップホルダー。光沢のある壁面や
シンク扉に。タイルにも取り付け可能。ガラスドアにも。

材質本体:スチール(粉体塗装) マット・クッション×2:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 質量(g)約360 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐荷重(kg)約2 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約17.5×6×15(フィルムフック含まず) 内寸(cm)ホルダー1つあたり:約W5.5×D5.2×H14.7(隙間:D2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする