片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586570 品番 3008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

片手でカットできる!大判タイプのキッチンペーパーに対応したカバー付きの戸棚下キッチンペーパーホルダー。戸棚下
に浮かせて収納でき、カバー付きなのでほこりや油はねを防ぎ衛生的です。丈夫なスチール製なのでマグネットなどが
貼り付けられます。シリコーンのストッパーが付いているので片手で簡単にカットできます。左右どちらからでも差し込む
だけで簡単に交換できます。調節ネジで戸棚下にしっかり固定。

材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーン ホワイト 質量(g)約1700 備考取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3〜2.5cm以内 棚の幅:約31cm以上 棚の奥行:約16cm以上 扉と棚板との隙間:約3mm以上 耐荷重(kg)約1 適合サイズ直径約15×H28cm以内のロールタイプのキッチンペーパー・ペーパータオル・キッチンクロス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×16×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする