マグネットトレー付きキッチンペーパーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54586588 品番4098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンペーパーをサッと取り出せる!キッチン小物をまとめてマグネットで簡単取り付けできるトレー付きキッチンペーパーホルダー。キ
ッチン周りで必要な小物を、置いて、貼って、引っ掛けて、まとめて収納できます。トレーには調味料などを置いて、汚れ防止のスチ
ールカバーにはマグネットがつくのでメモなどを貼り付けて、付属のフックにはキッチン小物を引っ掛けて収納できます。フックはお好みの
位置に取り付け可能です。カバーがあるのでキッチンペーパーが汚れにくい構造。大判タイプの海外製キッチンペーパーロールにも対
応しています。

付属品フック×4 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1750 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重トレー部:約2kg ハンガー部:約750g フック(1つあたり):約250g (衝撃をゼロとした場合の耐荷重です。) 適合サイズ約直径15×H28cm以内のキッチンペーパーロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.2×17×17.5 内寸(cm)トレー部:約W28×D15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする