2192 マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー 山崎実業 54586886

2192 マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー 山崎実業 54586886
2192 マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー 山崎実業 54586886
2192 マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー 山崎実業 54586886
2192 マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー 山崎実業 54586886
2192 マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー 山崎実業 54586886

マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54586886品番2192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。シンプ
ルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。水回りに設置することで野菜などの水切りや台拭き
としてペーパータオルを使用できます。上面はトレーになっているのでスパイスボトルなどのキッチン小物を収納できます。
補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパ
ー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの拭き掃除に便利です。
※ガスコンロの火やIHヒーター・排気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。

材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止めクッション:シリコーンホワイト質量(g)約730備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.7×13.6(蓋開口時:約H26.3)内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする