マグネットトレー付きペーパータオルディスペンサー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586895 品番 2193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。シンプ
ルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。水回りに設置することで野菜などの水切りや台拭き
としてペーパータオルを使用できます。上面はトレーになっているのでスパイスボトルなどのキッチン小物を収納できます。
補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパ
ー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの拭き掃除に便利です。
※ガスコンロの火やIHヒーター・排気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。

材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止めクッション:シリコーン ブラック 質量(g)約730 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg 適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.7×13.6(蓋開口時:約H26.3) 内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする