3773 マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54586904

3773 マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54586904
3773 マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54586904
3773 マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54586904
3773 マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54586904
3773 マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54586904

マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54586904品番3773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

マグネットで冷蔵庫・キッチンパネル・洗濯機に取り付けられるポリ袋&キッチンペーパーホルダー。ボックスタイプやソフトパックのポリ
袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパーに対応しています。シンク周りで使うキッチンペーパーやポリ袋を浮かせて収
納。水はねを軽減してくれます。コンロ横に設置することで油汚れなどの拭き掃除に便利です。※ガスコンロの火やIHヒーター・排
気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。洗濯機に取り付けて、手拭きや洗面所周りのお手入れに。差し込むだけ
の簡単構造。蓋がないので取り替える際の手間が省けます。横向きで使用することもできます。

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約730備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1適合サイズ約W12.5×D7.5×H25.5cm以内のボックスタイプやソフトパックのポリ袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×8.3×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする