マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586920 品番 3774
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

マグネットで冷蔵庫・キッチンパネル・洗濯機に取り付けられるポリ袋&キッチンペーパーホルダー。ボックスタイプやソフトパックのポリ
袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパーに対応しています。シンク周りで使うキッチンペーパーやポリ袋を浮かせて収
納。水はねを軽減してくれます。コンロ横に設置することで油汚れなどの拭き掃除に便利です。※ガスコンロの火やIHヒーター・排
気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。洗濯機に取り付けて、手拭きや洗面所周りのお手入れに。差し込むだけ
の簡単構造。蓋がないので取り替える際の手間が省けます。横向きで使用することもできます。

付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約730 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約1 適合サイズ約W12.5×D7.5×H25.5cm以内のボックスタイプやソフトパックのポリ袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×8.3×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする