マグネットまな板シートケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586999 品番 2191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

衛生的で後片付けが楽なまな板シートをマグネットで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。蓋が開けやす
いデザイン。マグネットで取り付けられます。市販のまな板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板
シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計です。蓋は片手で開け閉めできます。すぐ手の届く場所に取
り付ければサッと使えて便利。

材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約425 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約1 適合サイズ約幅24cm×長さ3〜5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×8.7×8(蓋開口時:H15.5) 内寸(cm)約W29×D6.7×H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする