地下式消火栓用スタンドパイプ パイプ伸縮 引上げ脱着式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587086 品番 10HS-T6585A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

地下式消火栓用スタンドパイプ。
消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
伸縮式スタンドパイプは、エルボ回転と伸縮機能で、深い位置にある地下式消火栓から給水するのに適しております。

材質アルミ製 全長(mm)(口金中心)850、最大時(口金中心):1200 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする