曜日別特売
3645 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト 山崎実業 54587218

3645 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト 山崎実業 54587218
3645 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト 山崎実業 54587218
3645 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト 山崎実業 54587218
3645 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト 山崎実業 54587218
3645 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト 山崎実業 54587218

縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
ブラック
内容量1個注文コード54587218品番3645
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。長い物の収納に最適なLサイズ。別売りのS・M・深型
サイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろいろな組合せができ
ます。キッチンではカトラリー、洗面室ではコスメ類、デスクではステーショナリーなどの収納としてお使いいただけます。

材質本体:PS樹脂ブラック質量(g)約109(1個あたり)耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×3.7(1個あたり)内寸(cm)約W7.5×D23.5×H3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする